CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の トイレ用品
CONDOR(山崎産業)の ラバーカップ
コンドル ラバーカップ洋式 ケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790964
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トイレのつまりとり。スッキリ収納。
トイレの詰まりを強力吸引。
洋式・和式水洗いトイレ用
用途
洋式・和式用
材質
ケース:ポリプロピレン、グリップ:PVC、ハンドル(柄):PVC、フランジャー(カップ):合成ゴム
質量(g)
585
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×163×670