- Satto(サット) チリトリ CONDOR(山崎産業) 44791086 - Satto(サット) チリトリ CONDOR(山崎産業) 44791086 - Satto(サット) チリトリ CONDOR(山崎産業) 44791086 - Satto(サット) チリトリ CONDOR(山崎産業) 44791086 - Satto(サット) チリトリ CONDOR(山崎産業) 44791086 - Satto(サット) チリトリ CONDOR(山崎産業) 44791086

Satto(サット) チリトリ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44791086 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

やわらか先ゴムつきで床面にピッタリフィット。
ギザギザの歯でブルームの綿ぼこりなどのからみをかき落とす。
Satto(サット) ブルームとセットしてスリムに収納することができます。

材質本体:ポリプロピレン、先ゴム:エラストマー樹脂 ブラウン 質量(g)165 種類ダストパン シリーズSatto(サット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×345×95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44791086
2025-10-25
用途:
内装工事のとき
ハチナホーム 様 (建設業・工事業)

先がゴム有りで細かいチリもストレスなく拾ってくれるので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする