製品単体画像

BP060A-LF 超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール) 44791147 BP060A-LF 超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール) 44791147 BP060A-LF 超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール) 44791147

超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 タイプ外形:ネジ径 注文コード44791147 品番BP060A-LF
参考基準価格(税別)¥4,002 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はケーブル長・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。
従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。
この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。
インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。
世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現
割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に
部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力
半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め
XYテーブルのステッピングモーターの原点出し
付属品六角ナット2個 歯付座金1個 仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm ストローク(mm)0.8(全体の動き) 全長(mm)32.8 タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM6(並目) 使用温度範囲(℃)0〜80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 ケーブル長(m)2 外形(mm)M6(並目) 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 LEDLED付き 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)SUS440 HRC50〜 曲半径R7 接触力1N(軸方向) 外径(mm)6 コンタクト形状端面 SΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールコンタクト 動作形態A:NO IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする