※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1組
長さ(m)2.1
セット内容ポール2.1m、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット2個、ネクスティシングルブラケット1個、ネクスティレール2.0m、ネクスティキャップストップ2個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取り付けネジ
色チェリー&ラテホワイト
注文コード44791566
品番-
参考基準価格(税別)¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
ヴィンテージミックスで作る自由な空間。
建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。