製品単体画像

SP060A スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール) 44792249 SP060A スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール) 44792249

スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44792249 品番SP060A
参考基準価格(税別)¥3,588 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。
ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。
スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化
部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能
動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす

用途
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。
仕様当て方:直進 ストローク(mm)3(全体の動き) 全長(mm)40 タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM6(並目) 使用温度範囲(℃)0〜80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 LEDLED無し 振動10〜55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC50〜55 曲半径R7 接触力8N(max.11N) 外径(mm)6 コンタクト形状端面 SR1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 動作形態A:NO IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする