大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトGH(FRP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44792255
品番
M16×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
128
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
FRP
長さ(mm)
180
ねじピッチ(mm)
2
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目