曜日別特売
- シエロライン 12.5 シングル天井付 スクエアセット TOSO 44792309

シエロライン 12.5 シングル天井付 スクエアセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(m)3
ホワイト
内容量1組注文コード44792309品番-
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。
無駄を削ぎ落とした美しさ。
フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。
シンメトリーで、表裏のないデザイン。
窓にも間仕切りにも使えます。
取り付けセット品。

長さ(m)3セット内容レール1.5m2本、ランナー28個、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、ジョイント1本、取り付けねじホワイト深さ(mm)9.5材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取り付けネジはナベΦ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする