大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトGH(FRP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44792571
品番
M20×190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
128
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
FRP
長さ(mm)
190
ねじピッチ(mm)
2.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目