梱包用 布カラーテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44792678 品番 NT-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ

用途梱包用 テープ幅(mm)48 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 タック(ボールNo.)15 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※養生用の粘着テープではありませんので、糊が残る場合があります。
※家具、壁、ガラス、車のボディ、塩ビ素材や肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取りしっかりと貼りつけてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※ 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。
※ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする