曜日別特売
NT-031 トラ布テープ ホリコー 44792739

トラ布テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード44792739品番NT-031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。

用途注意喚起黄×黒テープ幅(mm)50基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.24主な用途注意喚起粘着力(N/25mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
注意
※養生用の粘着テープではありませんので、糊が残る場合があります。
※家具、壁、ガラス、車のボディ、塩ビ素材や肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取りしっかりと貼りつけてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※ 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。
※ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする