トラ布テープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44792748 品番 NT-031
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。

用途注意喚起 黄×黒 テープ幅(mm)100 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.24 主な用途注意喚起 粘着力(N/25mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
注意
※養生用の粘着テープではありませんので、糊が残る場合があります。
※家具、壁、ガラス、車のボディ、塩ビ素材や肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取りしっかりと貼りつけてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※ 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。
※ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする