ホリコー
ホリコーの 養生テープ
布養生テープ 俺の布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44792775
品番
YT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
布
色
緑
主な用途
養生テープ
粘着力(N/25mm)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応