フットコントローラー式電動ミシン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44792940 品番JN508DX-2B
参考基準価格(税別)¥22,545 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カンタンだけどしっかり機能。
足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。
針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。
厚物生地の重ね縫いもOK。
水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。
袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。
軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。
模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 模様11
注意
※針穴糸通し器は#11〜16番以外の針ではで使用できません。
※操作はフットコントローラーのみで、本体にスタート・ストップボタンはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする