ロックミシン 衣縫人

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44792967 品番BL501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。
空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し)
針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。
レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り)
送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。
カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。
ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm〜最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。
使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。

用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック 付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書 材質ABS樹脂他 質量(kg)7.5 種類2本針4本糸 電源(V)100 消費電力(W)95 機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0〜7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5〜7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6〜2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11〜#14)、LED手元ライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする