コンピュータミシン エクシード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品基本押え(本体に装着)・ボタン穴かがり押え・手動ボタン穴かがり押え・裁ち目かがり押え・ブラインドステッチ押え・ファスナー押え・ボビン・専用ドライバー・リッパー・掃除用ブラシ・針セット・糸巻き当て座(大)(中)(小)・上送り押え・パッチワーク押え・スムース押え・オープン押え・キルト押え・落とし縫い押え・棒定規・補助糸立て棒・はと目パンチ・2本針・フットコントローラー・ワイドテーブル・膝上げレバー・取扱説明書・DVD 注文コード44792994 品番HZL-F600JP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。
針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。
独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。
手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。
自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。
ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。
モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。
押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。
レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)

用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 付属品基本押え(本体に装着)・ボタン穴かがり押え・手動ボタン穴かがり押え・裁ち目かがり押え・ブラインドステッチ押え・ファスナー押え・ボビン・専用ドライバー・リッパー・掃除用ブラシ・針セット・糸巻き当て座(大)(中)(小)・上送り押え・パッチワーク押え・スムース押え・オープン押え・キルト押え・落とし縫い押え・棒定規・補助糸立て棒・はと目パンチ・2本針・フットコントローラー・ワイドテーブル・膝上げレバー・取扱説明書・DVD 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(クイック下糸セット) 質量(kg)9.8 電源(V)100 消費電力(W)65 機能縫製スピード900針/分、自動針穴糸通し、自動糸切り(フットコントローラー操作可能)、自動糸調子、BOX送り、自動ボタンホール(メス幅調整機能付)、縫い目の長さ・振り幅・針基線調節、LED手元ライト(2か所)、フリーアーム、2本針縫い、エロンゲーション模様、225模様(ダイレクト模様10種、実用模様23種、ボタン穴模様15種、キルト模様67種、かざり模様72種、ワンポイント38種) その他ひらがな、カタカナ、漢字1書体縦横書き可、数字、アルファベット2フォント、コードリール式電源コード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291 操作方法手元スイッチもしくはフットコントローラー スピード調節本体レバーもしくはフットコントローラー 模様225
注意
※針穴糸通し器は#11〜16番以外の針ではで使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする