スノートラックシート(遮熱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44793316 品番SNT1721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

カバーがない時と比べて果樹の表面温度で10度以上の遮熱効果があります。
雨天時の運搬にお使いいただけます。
1枚約750g(1号)でターポリン製と比べて1/2の重量です。

セット内容ゴムバンド10本 厚さ(mm)0.3 寸法(m)1.74×2.1 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦11×横11 色(表)パールホワイト 色(裏)ブラック 質量(g/m2)190 引裂強度(N)縦150×横130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)約50 引張強度(N/5cm)縦950×横850
関連資料:製品特性資料(7.6MB)

商品説明動画

遮熱シートシリーズ "スノーテックス" 使ってみた!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44793316
2021-08-23
用途:
軽トラの荷台に使用
建設業・工事業

材料を荷台に積んでいたのですが、雨に濡れないように購入。
遮熱効果のあるものを探していたので良かった。

対象商品:
44793316
2021-07-22
用途:
軽トラック
なんのうファーム 様 (農・林・水産業)

シートをかけたときと、無しの時では、温度差がシッカリと体感できました。
猛暑では、暑くなりますが雨でも使用できるので、使い勝手は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする