RM9010-01 4探針プローブ HIOKI(日置電機) 44793685

RM9010-01 4探針プローブ HIOKI(日置電機) 44793685
RM9010-01 4探針プローブ HIOKI(日置電機) 44793685

4探針プローブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台仕様分岐~リード間:1215mm注文コード44793685品番RM9010-01
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
付属品CD-R×1、取扱説明書×1仕様分岐~リード間:1215mm全長(m)1.5プローブ長(mm)73.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン間距離(mm)5.0
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする