HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 絶縁抵抗計(メガー)
HIOKI(日置電機)の デジタル絶縁抵抗計
マルチプレクサユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44793710
品番
Z3003
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途
ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。
付属品
取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ
測定周波数
外部接続機器 DC, 10Hz〜1kHz
測定電流
Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。