マルチプレクサモジュール(2線式/4線式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44793780 品番SW9001
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

2線式結線で22チャネル、4線式結線で11チャネル対応

用途SW1001、SW1002用 付属品取扱説明書×1 仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257 接点方式アーマチュアリレー 結線方式2線式または4線式 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式) 切替時間11ms(測定時間含まず)
注意
※SW9001のコネクタおよび測定ケーブル(マルチプレクサモジュール⇔測定対象)は、お客様にてご用意ください。適合コネクタSW9001用:DD-50SF-N(日本航空電子工業社製)※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする