マルチプレクサモジュール(4端子対)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44793798 品番SW9002
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応

用途SW1001、SW1002用 付属品取扱説明書×1 仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V 質量(g)196 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257 接点方式アーマチュアリレー 結線方式4端子対 (6線式)または2線式 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式) 切替時間11ms(測定時間含まず)
注意
※SW9002のコネクタおよび測定ケーブル(マルチプレクサモジュール⇔測定対象)は、お客様にてご用意ください。適合コネクタSW9002用:DC-37SF-N(日本航空電子工業社製)※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする