二酸化硫黄ガス検知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44793947 品番M001-0007-W00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。

付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 仕様(干渉ガス)二酸化窒素など 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE 使用温度(℃)-20〜+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象二酸化硫黄(SO2) 測定原理電気化学式 対象ガス二酸化硫黄ガス バッテリー容量(Ah)2.7 測定範囲(ppm)0-20 警報設定値(初期値)5ppm 使用期間(年)(センサー)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm)0.1 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする