大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44793987
品番
M8×55
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
55
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目