曜日別特売
N2015A 高電圧差動プローブ PINTECH 44794114

高電圧差動プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1個注文コード44794114品番N2015A
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)200入力インピーダンス10MΩ/1.33pF最大入力電圧差動入力電圧Vpp:2kV@1/500、200V@1/50・DC入力電力:1kV@1/500、100V@1/50立ち上がり時間1.75ns減衰比1:500/50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする