PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
ACフレキシブル電流プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
(最小)3.5
確度
1%+2mV
注文コード
44794489
品番
DK-Mini350
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
電流・確度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
電流(Apeak)350、(ノイズ)10mVpp
電流(A)
(最小)3.5
感度
20(mV/A)
周波数
60Hz-4/8MHz
確度
1%+2mV