ACフレキシブル電流プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)(最小)14 確度1%+3mV 注文コード44794516 品番DK-1400
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は電流・確度など13種類から選べます 他の種類を見る

ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様電流(Apeak)1400、(ノイズ)10mVpp 電流(A)(最小)14 感度5(mV/A) 周波数5Hz-30MHz 確度1%+3mV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする