大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44794547
品番
M12×180
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
180
ねじピッチ(mm)
1.75
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目