ペンカットプレミアム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チタンコート 注文コード44794996 品番SH1003
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。
ビニールから厚紙まで対応したブレード。
刃先まで力が伝わるロングブレード。
出し入れ可能なハンドルループ。

全長(mm)145 刃渡り(mm)55 仕様チタンコート 材質(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼 本体質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×145×15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44794987
2023-12-03
用途:
出先での袋の開封やテープの切断など
製造業

ポケットサイズの割にはよく切れます。
唯一、指を入れる部分を出す手間がひと手間です。そこさえなければ完璧ですが、十分でしょう。

対象商品:
44794978
2023-08-09
用途:
高校生の筆箱の中へ
農・林・水産業

学校でプリントを切ったり、糸くずを切ったり、、、とハサミがあれば便利だと思う機会があるようです。小さいハサミで安全なものを筆箱に入れておきたいと言うので買いました。便利に使えているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする