MKS-3360KJ 吸着スケジュールボードシート 行動予定 MagX(マグエックス) 44795145 MKS-3360KJ 吸着スケジュールボードシート 行動予定 MagX(マグエックス) 44795145 MKS-3360KJ 吸着スケジュールボードシート 行動予定 MagX(マグエックス) 44795145 MKS-3360KJ 吸着スケジュールボードシート 行動予定 MagX(マグエックス) 44795145

吸着スケジュールボードシート 行動予定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) 注文コード44795145 品番MKS-3360KJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

吸着タイプのホワイトボードシート。
金属面、スチール家具などはもちろん、凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等の
マグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。

用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 仕様ホワイトボードシート、吸着式 材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡 幅(mm)330 厚さ(mm)1 高さ(mm)600 質量(g)32 タイプ行動予定 板面(縦×横)(mm)600×330
注意
※貼り付けに適さない素材:壁紙、くもりガラス、コンクリートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする