MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163

 

MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163
MKS-90120 吸着ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 44795163

吸着ホワイトボードシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1枚)注文コード44795163品番MKS-90120
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。

用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー仕様ホワイトボードシート、吸着式材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡厚さ(mm)1サイズ特大質量(g)1960タイプ吸着式タイプ板面(縦×横)(mm)1200×900商品タイプ吸着式タイプ
注意
※貼り付けに適さない素材:壁紙、くもりガラス、コンクリートなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする