大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44795265
品番
M22×40
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M22
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
2.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目