MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ファイリング
MagX(マグエックス)の カードケース(書類保護ケース)
MagX(マグエックス)の ハードケース
マグネットカードケース ツヤ有り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1枚)
注文コード
44795373
品番
MCARD-A3G
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。
サイズ
A3
色
白
用途
オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。
仕様
ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム
材質
表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
幅(mm)
436
厚さ(mm)
0.9
高さ(mm)
312
質量(g)
253
タイプ
ツヤあり
吸着力(N)
0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)270G