MCARD-A4G マグネットカードケース ツヤ有り MagX(マグエックス) 44795389 MCARD-A4G マグネットカードケース ツヤ有り MagX(マグエックス) 44795389 MCARD-A4G マグネットカードケース ツヤ有り MagX(マグエックス) 44795389 MCARD-A4G マグネットカードケース ツヤ有り MagX(マグエックス) 44795389 MCARD-A4G マグネットカードケース ツヤ有り MagX(マグエックス) 44795389

マグネットカードケース ツヤ有り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1枚) 注文コード 44795389 品番 MCARD-A4G
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。

サイズA4 用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。 仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム 材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート 幅(mm)313 厚さ(mm)0.9 高さ(mm)225 質量(g)122 タイプツヤあり 吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)270G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする