PUパーム手袋(10双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 44795880 品番 MAX-7004-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる

用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 材質ポリエステル サイズL 入数(双)10 長さ(cm)手首:約17 機能防塵性 コーティング手の平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする