MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用手袋
MCC(MaxClean)の 合成繊維 クリーンルーム用手袋
PUパーム手袋ロング(10双入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
S
注文コード
44795925
品番
MAX-7006-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル
サイズ
S
入数(双)
10
長さ(cm)
手首:約15
機能
防塵性
コーティング
手の平