ユニカー工業
ユニカー工業の 整備補助用品
ユニカー工業の 車整備保護カバー/養生用具
ユニカー工業の 養生シートカバー
作業用シートカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44796089
品番
ZSC-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
繰り返し使える作業用シートカバー
適合車種
汎用
幅(mm)
800
高さ(mm)
1500
材質
ポリエステル150Dオックス
用途
足元の汚れも防止するフロアエプロン付きです。整備される方にお勧めです。
色
シルバー
サイズ
フリー