画像準備中

室内物干し soraie(ソライエ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組 タイプSWタイプ 注文コード44796213 品番SRS50828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計
インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿
洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg

用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し オーク木目 サイズS タイプSWタイプ 耐荷重(kg)12 材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂 材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂 取付可能窓枠高さ(mm)515〜 取付可能幅(mm)(窓枠内寸)1130〜1400
注意
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯がなく、ねじの効かない所には取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする