オークス
オークスの 物干金物
オークスの 室内用
オークスの 壁面取付
室内物干し soraie(ソライエ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44796229
品番
SRS50828W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計
インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿
洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg
用途
窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
SWタイプ
耐荷重(kg)
12
材質(竿)
塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂
材質(アーム)
アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂
取付可能窓枠高さ(mm)
515〜
取付可能幅(mm)
(窓枠内寸)1130〜1400
注意
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯がなく、ねじの効かない所には取り付けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません