曜日別特売

室内物干し soraie(ソライエ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプLWタイプ
内容量1組注文コード44796265品番SRS50826W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計
インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿
洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg

用途
窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し
ホワイトサイズLタイプLWタイプ耐荷重(kg)12材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂取付可能窓枠高さ(mm)515~取付可能幅(mm)(窓枠内寸)1940~2480
注意
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯がなく、ねじの効かない所には取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする