大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44796306
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
30
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目