大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルトVE(FRP)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44798555
品番
M30×70
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M30
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
3.5
長さ(mm)
70
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目