曜日別特売
M12 10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂 44802554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂 44802554
M12 10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂 44802554

10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びTR12
ねじピッチ2
内容量1個注文コード44802554品番M12
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじピッチ2高さ(mm)12平径(mm)19ねじの呼びTR12材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする