大阪魂
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
TR18
TR12
TR14
TR16
TR18
TR20
TR22
TR24
TR25
TR28
TR30
TR32
TR36
TR40
ねじピッチ
4
2
3
4
5
6
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44802712
品番
MTR18
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
4
外径A(Φmm)
32
ねじの呼び
TR18
高さB(mm)
27
材質
ステンレス