※寸法図

15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44802782 品番 MTR32
販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
タイプ右ねじ ねじピッチ6 外径A(Φmm)50 ねじの呼びTR32 高さB(mm)48 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする