曜日別特売
TR14 30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803647

 

TR14 30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803647
TR14 30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44803647

30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びTR14
ねじピッチ3
内容量1個注文コード44803647品番TR14
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの呼びTR14ねじピッチ3材質表面処理生地外径A(Φmm)25高さB(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44803701
2022-12-26
用途: ユンボ用クイックヒッチの制作に使用。

ユンボ用クイックヒッチでバケットを挟み込んでいます。強度もありいけてます。

1が参考にしています
対象商品 : 44803701
2017-04-21
用途: 機械のメインテナンス部品
村松工業株式会社

他のメーカーでは真鍮製の台形ナットは有るが、鉄製の物は見当たらなかった(プレートに溶接する為)少し後加工するだけで良いので、時間短縮になった。

2が参考にしています
対象商品 : 44803631
2017-03-17
用途: 自作 X Y テーブル
製造業

ハウジングを自作し 止めネジにて丸ナットをロックした。 しっかりとナットに食いつきまったくがたつきは ありませんでした。溶接等も考えましたが 充分満足している

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする