大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44804112
品番
TR12
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
左ねじ
ねじピッチ
2
平径(mm)
19
ねじの呼び
TR12
材質
鉄
高さ(mm)
10
表面処理
生地