※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44804137
品番
TR16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
左ねじ
ねじピッチ
3
平径(mm)
24
ねじの呼び
TR16
材質
鉄
高さ(mm)
13
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44804137
TR16
75263476
TR16
8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
ノーブランド
1個
¥
919
税込
¥
1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)