曜日別特売
TR25 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR25 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804182
TR25 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804182

8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44804182品番TR25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
タイプ左ねじねじピッチ5平径(mm)38ねじの呼びTR25材質高さ(mm)20表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44804182TR2575263528TR25TR25 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 752635288割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする