※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR32 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804216 TR32 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804216

8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44804216 品番TR32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
タイプ左ねじ ねじピッチ6 平径(mm)50 ねじの呼びTR32 材質 高さ(mm)26 表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44804216 TR32 75263555 TR32 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする