11.6V型ワイドXGAフリップダウンモニター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44804490 品番TVM-FW1100-2-S
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体色にブラックとシルバーの2種類をご用意。ダーク系の内装にはブラック、明るめの内装にはシルバーを合わせるなど、愛車にぴったりの色を選べます。
リアシートで、モニターを使用する時は開いて、大画面の迫力ある映像を楽しむことができます。また、モニターを使用しない時は折りたたんで天井にすっきり収納できるので、運転の邪魔をしません。
本体を囲むように埋め込まれた高級感あふれるブルーLEDイルミネーション。車室内をスタイリッシュに彩ります。
点灯部のデザインにもこだわった8連の「ホワイトLEDルームランプ」を搭載。ドアの開閉と連動して点灯するので、夜間での乗り降りにも安心です。さらに点灯、消灯時には3パターンの演出機能を用意。車室内を高級感で満たします。また、付属のリモコンでLEDルームランプの点灯、消灯も行えます。
専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、ミニバンから軽自動車まで幅広い車種に美しくスマートに取付けられます。モニターを閉じた時の高さはわずか31.8mm。車室内でも邪魔にならない薄型設計を実現しています。
サイバーナビや楽ナビなどとつなげることで、地デジ番組や映画DVDなどをフリップダウンモニターに映してリアシートで鑑賞できます。また、カーナビを介することで、家族や仲間と旅行先でスマートフォンやビデオカメラに取りためた映像もみんなで楽しめます。フリップダウンモニターで、あなたのカーライフがもっと彩り豊かで快適な時間に変貌します。

付属品本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書 仕様マイナスアース方式 シルバー 高さ(mm)設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)200.5 使用温度範囲(℃)‐10〜+60 使用電圧(V)DC14.4(10.8〜15.1使用可能) 本体質量(kg)約2.0 光源LED 角度調整範囲0°〜180°(無段階) 液晶パネル画面サイズ:11.6V型、有効表示エリア:横256.13mm×縦144mm、表示方式:透過型IPS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドXGA (横1366×縦768) 最大消費電流(A)1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×37.8×240(突起部含まず) 入出力端子ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする