テレビ台スペーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44804684 品番 YSPC-8030(WW3/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

テレビの下に設置することで目線を少し上げられるテレビ台スペーサー。収納スペースも増やせるすきまグッズ。テレビ薄型32インチまで対応。
中央に補強柱があり、しっかりとした耐荷重20kg構造。配線のラクなオープンタイプ。片側は約44cm、もう一方は約22cmで、デッキやゲーム機の定位置確保をサポート。ポールをねじって棚板をとめるだけの簡単組立式。

用途スペーサー、テレビ台、モニター台、スペースラック、ローボード、スタンド、すきま収納、台として。 材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(kg)5.5 棚ホワイトW(木目調)×柱ホワイト 幅(cm)80 耐荷重(kg)20 適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×29×13 組立時間約20-30分 内寸(cm)柱間:幅(間口)70.5、奥行19.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板(左):(手前)22×29×9、棚板(右):(手前)44.5×29×9
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※本品にはテレビ台本体や、テレビ本体は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする